Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del eje5/8-11
- Diámetro del cepillo3-3/16 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0080 pulg.
- Longitud de recorte22 mm
Detalles
- Tipo de ejeEje roscado
- Material de llenadoAcero
- GradoMulta
- RPM Máx.8,500
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
- El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte. Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.