Motion
04214482
3/4-10 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC; 18-8 Acero inoxidable de grado austenítico A2 , totalmente roscado, 1-3/4" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11724828
No. Fabricante 04214482
Precio9.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC; 18-8 Acero inoxidable de grado austenítico A2 , totalmente roscado, 1-3/4" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11724828
No. Fabricante 04214482

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Longitud  
    2-3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F837
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
04214482 04214482 3/4-10 X 1-3/4 MANCHA S
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron