Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Tamaño de la plaquita422
Detalles
- Pulgadas inscritas0.5000 pulg.
- Estilo de plaquitaSEC
- Número ISOSECN120308
- Calidad del fabricanteI55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
Descripción general
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad. Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.