Motion
04315552
1-1/2" tubo, 5" OD, acero inoxidable, Brida de tubo roscado 3-7/8" a través de centros de orificios de pernos, 5/8" orificio de pernos, 150 psi, Grados 304 y 304L
Artículo MI #11724882
No. Fabricante 04315552
Precio294.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2" tubo, 5" OD, acero inoxidable, Brida de tubo roscado 3-7/8" a través de centros de orificios de pernos, 5/8" orificio de pernos, 150 psi, Grados 304 y 304L
Artículo MI #11724882
No. Fabricante 04315552

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio294.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Distancia a través de los centros del orificio del perno
    3-7/8 pulg.
  • Calidad del material
    304/304L
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Clasificación de presión
    150 psi
  • Estilo
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
04315552 04315552 1-1/2 ROSCADO 150PSI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron