Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24 pulg.
Detalles
- FinalizarBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.