Motion
04704136
Macho de roscar de punta en espiral - Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales, UNC
Artículo MI #11726107
No. Fabricante 04704136
Precio38.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral - Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales, UNC
Artículo MI #11726107
No. Fabricante 04704136

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
04704136 04704136 1/2 X 13 6 PULGADAS H.S.LG
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
  • Los machos de roscar en espiral se utilizan para roscar agujeros pasantes. Tienen una geometría de canal que dispara las virutas antes de la acción de corte para reducir la carga y la obstrucción dentro del canal.