Motion
04762167
3/8-16 UNC 3 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante con canales, Bisel de tapón, rosca a la derecha, 2-15/16" OAL, H11
Artículo MI #11726175
No. Fabricante 04762167
Precio12.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC 3 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante con canales, Bisel de tapón, rosca a la derecha, 2-15/16" OAL, H11
Artículo MI #11726175
No. Fabricante 04762167

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Importe sobredimensionado
    0.0050 pulg.
  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    Sí
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H11
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04762167 04762167 3/8-16 +.005 HSS O/S S
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .