Motion
04873402
5/16-18 UNC, 2-1/2" de longitud bajo la cabeza, tornillo de ajuste de punto de copa grado 2 acero aleado
Artículo MI #11726512
No. Fabricante 04873402
Precio0.78 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, 2-1/2" de longitud bajo la cabeza, tornillo de ajuste de punto de copa grado 2 acero aleado
Artículo MI #11726512
No. Fabricante 04873402

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.78 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Cuadrado
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de punto
    Copa
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
04873402 04873402 5/16-18 X 2-1/2 CUADRADOS HEA
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de unidades cuadradas tienen cavidades cuadradas y se accionan con llaves de media luna, llaves de extremo abierto y ciertos casquillos
  • Se utilizan comúnmente en carpintería en aplicaciones de espacio limitado o cuando se necesita un par adicional.