Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorCuadrado
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de puntoCopa
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
- Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
- La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
- Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
- Los tipos de unidades cuadradas tienen cavidades cuadradas y se accionan con llaves de media luna, llaves de extremo abierto y ciertos casquillos
- Se utilizan comúnmente en carpintería en aplicaciones de espacio limitado o cuando se necesita un par adicional.