Motion
05096946
1-3/16" de diámetro x 3/16" de ancho de la cara, Rueda de colgajo fina con revestimiento de óxido de aluminio, Montaje de mango de 1/8", 120 granos, X respaldo de tela ponderada, 30,000 RPM máx.
Artículo MI #11727096
No. Fabricante 05096946
Precio10.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/16" de diámetro x 3/16" de ancho de la cara, Rueda de colgajo fina con revestimiento de óxido de aluminio, Montaje de mango de 1/8", 120 granos, X respaldo de tela ponderada, 30,000 RPM máx.
Artículo MI #11727096
No. Fabricante 05096946

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.55 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Entre hojas
    No
  • Descripción larga
    La 05096946 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 120 , con una velocidad máxima de 30,000 rpm, adecuada para acabado controlado.
  • RPM Máx.
    30,000

Descripción general

Descripción del fabricante
05096946 05096946 1-3/16 X3/16 120 GRIT
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo