Motion
05097043
1-3/16" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, Rueda de colgajo extrafina con revestimiento de óxido de aluminio, Montaje de mango de 1/8", 320 granos, X reverso de tela ponderada, 30,000 RPM máx.
Artículo MI #11727104
No. Fabricante 05097043
Precio10.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/16" de diámetro x 3/8" de ancho de cara, Rueda de colgajo extrafina con revestimiento de óxido de aluminio, Montaje de mango de 1/8", 320 granos, X reverso de tela ponderada, 30,000 RPM máx.
Artículo MI #11727104
No. Fabricante 05097043

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    320
  • Entre hojas
    No
  • Descripción larga
    La 05097043 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 320 , con una velocidad máxima de 30,000 rpm, adecuada para acabado ultrafino.
  • RPM Máx.
    30,000

Descripción general

Descripción del fabricante
05097043 05097043 1-3/16 X3/8 320 GRÍT A
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
  • Los materiales de soporte de tela son flexibles y se adaptan bien a las superficies. Se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones de uso general.
  • Los abrasivos recubiertos se pueden utilizar para la mayoría de las aplicaciones, desde el esmerilado hasta el pulido. Consisten en una fina capa de abrasivo adherido a fibra, papel, tela o goma. Los discos recubiertos se utilizan normalmente en amoladoras angulares.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"