Motion
05471487
Llave hexagonal de brazo largo de 3/4"; OAL de 11-5/32", acero de aleación
Artículo MI #11727432
No. Fabricante 05471487
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave hexagonal de brazo largo de 3/4"; OAL de 11-5/32", acero de aleación
Artículo MI #11727432
No. Fabricante 05471487
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Hexagonal Tamaño  
    3/4 pulg., 3.00 mm
  • Longitud total
    11.16 pulg., 11-5/32 pulg.
  • Rango de longitud total
    10in; más de 10 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Brazo largo
  • Tipo de extremo
    Extremo hexagonal
  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5120

Descripción general

Descripción del fabricante
05471487 05471487 3/4 BRAZO LARGO HEX KEY0
  • Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron