Motion
05546197
Cojinete de inserto de bola - 1.0000 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. D.E., 2.2720 pulg. Ancho
Artículo MI #11727779
No. Fabricante 05546197
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - 1.0000 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. D.E., 2.2720 pulg. Ancho
Artículo MI #11727779
No. Fabricante 05546197
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    2.2720 pulg.

Detalles

  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga estática radial
    1764.00

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRICA DE ACERO 05546197 05546197 ER 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron