Motion
05546932
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 7/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11727812
No. Fabricante 05546932
Precio21.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 7/8 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11727812
No. Fabricante 05546932

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    5/16,0.3100
  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • En general Altura  
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    1.2205 pulg.
  • Ancho general
    1.2205 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Número de catálogo del fabricante
    05546932
  • Material
    Carcasa de brida de acero estampado con diámetro exterior de caucho y cojinete de 7/8"
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga estática radial
    1,740.00
  • Serie
    X
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE DE GOMA DE 05546932 05546932 7/8" 2BOL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good