Motion
05550595
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11727883
No. Fabricante 05550595
Precio294.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11727883
No. Fabricante 05550595

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio294.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    1/2,0.5000
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    1.8438 pulg.
  • Longitud total
    6.1875 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    05550595
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga estática radial
    3,462.00
  • Serie
    X
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
05550595 05550595 1-7/16" INOXIDABLE 3BOL