Motion
07167513
Perno totalmente roscado OAL de 3/4-10 6" - Acero inoxidable, acabado liso
Artículo MI #11731498
No. Fabricante 07167513
Precio16.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno totalmente roscado OAL de 3/4-10 6" - Acero inoxidable, acabado liso
Artículo MI #11731498
No. Fabricante 07167513

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    3.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estilo
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
07167513 07167513 3/4-10 X 6"ST.STL 18/8
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good