Motion
07167703
Perno totalmente roscado OAL de 3/8-16 1" - Acero inoxidable, acabado liso
Artículo MI #11731510
No. Fabricante 07167703
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno totalmente roscado OAL de 3/8-16 1" - Acero inoxidable, acabado liso
Artículo MI #11731510
No. Fabricante 07167703
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Grado
    3.6
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estilo
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
07167703 07167703 3/8-16X1" ST.STL 316 S
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.