Motion
07183544
32TNMC Grado TCN55, 1/16" de ancho de corte Plaquita de ranurado de metal duro; 0.151" Máx. profundidad de corte, a derechas
Artículo MI #11731592
No. Fabricante 07183544
Precio22.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
32TNMC Grado TCN55, 1/16" de ancho de corte Plaquita de ranurado de metal duro; 0.151" Máx. profundidad de corte, a derechas
Artículo MI #11731592
No. Fabricante 07183544

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    0.0625 pulg., 1/16 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    32
  • Profundidad de corte máxima
    0.1510 pulg.

Detalles

  • Insertar mano
    Mano derecha
  • Estilo de plaquita
    TNMC
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5

Descripción general

Descripción del fabricante
07183544 07183544 TNMC32NGR TCN55 INTERESES
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.