Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad máxima del orificio3/4 pulg.; 3 pulg.
- Diámetro mín. del orificio5/16 pulg., 9/16 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg., 2-5/8 pulg., 3 pulg., 3-3/16 pulg., 3-3/4 pulg., 4-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialCon punta de metal duro
- Calidad del materialC2
- Número de piezas9
- Material del soporteMadera
Descripción general
Descripción del fabricante
08054504 08054504 9/PC EB 1/2"SHK C2 CAR