Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca de la barra de tracción5/8-11
- Longitud total18.9252 pulg.
- Proyección93.40 mm
- Diámetro del mango1 pulg.
- Longitud del hombro a la tuerca12 pulg.
- Tamaño del conoNMTB40
Detalles
- IncluyeEspaciador de eje
- Estilo de eje de fresadoEstilo A
- Número de casquillos0
- Tipo de mangoMango cónico
- TipoEje de la máquina de fresado
Descripción general
Descripción del fabricante
08241606 08241606 41-1/4 A12 ESTILO A NIÑA
- Los ejes de las máquinas de fresado se utilizan para sujetar fresas y sierras de corte
- Pueden sostener una o más fresas o sierras con el uso de espaciadores de eje y cuñas
- Los ejes estilo A están diseñados con un piloto en el extremo, lo que permite un espacio máximo a lo largo del eje
- Se utilizan habitualmente en fresadoras horizontales pequeñas.