Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1 pulg.
- Diámetro del casquillo2-1/8 pulg.
- Longitud del casquillo3-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca de la barra de tracción1-8
- Longitud total21.8819 pulg.
- Proyección126.80 mm
- Diámetro del mango2 pulg.
- Longitud del hombro a la tuerca15 pulg.
- Tamaño del conoNMTB50
Detalles
- IncluyeEspaciador de eje, buje de funcionamiento
- Estilo de eje de fresadoEstilo B
- Número de casquillos1
- Tipo de mangoMango cónico
- TipoEje de la máquina de fresado
Descripción general
- Los ejes de las máquinas de fresado se utilizan para sujetar fresas y sierras de corte
- Pueden sostener una o más fresas o sierras con el uso de espaciadores de eje y cuñas
- Los ejes estilo B están diseñados con cubiertas de cojinetes grandes que se pueden colocar cerca de la fresa para un soporte máximo
- No tienen piloto y se utilizan para aplicaciones de servicio pesado.