Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de la barra de tracción5/8-11 pulg.
- Diámetro del orificio1/2 pulg.
- Diámetro de la nariz1-1/4 pulg.
- Proyección2.3100 pulg.
- Tamaño del conoNMTB40
Detalles
- Tipo de mangoMango cónico
- Con refrigeración internaNo
- TIR0.0004 pulg.