Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de la barra de tracción1-8 pulg.
- Diámetro del orificio5/8 pulg.
- Diámetro de la nariz1-1/2 pulg.
- Proyección2.7500 pulg.
- Tamaño del conoNMTB50
Detalles
- Tipo de mangoMango cónico
- Con refrigeración internaNo
- TIR0.0004 pulg.