Motion
08712804
"18 pulgadas de largo x 1/2 pulgadas de ancho x 3/64 pulgadas de grosor, Stock plano endurecedor de aire de acero para herramientas +/- 0.062 pulgadas de largo de tolerancia, + 0.000-0.005 pulgadas de ancho de tolerancia, +/- 0.001 pulgadas de grosor de tolerancia, +/- 0.001 pulgadas de tolerancia cuadrada, endurecimiento de aire tipo A2 AISI"
Artículo MI #11732410
No. Fabricante 08712804
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
"18 pulgadas de largo x 1/2 pulgadas de ancho x 3/64 pulgadas de grosor, Stock plano endurecedor de aire de acero para herramientas +/- 0.062 pulgadas de largo de tolerancia, + 0.000-0.005 pulgadas de ancho de tolerancia, +/- 0.001 pulgadas de grosor de tolerancia, +/- 0.001 pulgadas de tolerancia cuadrada, endurecimiento de aire tipo A2 AISI"
Artículo MI #11732410
No. Fabricante 08712804
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Grosor
    3/64 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tolerancia de longitud
    +/- 0,062 pulg.
  • Especificación del material
    Endurecimiento por aire tipo A2 AISI
  • Tolerancia cuadrada
    +/- 0.001 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    +/- 0.001 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    + 0.000 pulg. - 0.005 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
08712804 08712804 3/64 X 1/2 X 18 A2 AIRE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"