Motion
08790362
9/16" Diam, Mango de 1/2", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 4-5/16" OAL, Mango de 3-1/16" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732504
No. Fabricante 08790362
Precio25.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9/16" Diam, Mango de 1/2", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 4-5/16" OAL, Mango de 3-1/16" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732504
No. Fabricante 08790362

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    9/16 pulg.
  • Longitud total
    4-5/16 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    3-1/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08790362 08790362 9/16 CUADRO DE SS SER CORTO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good