Motion
08794844
39 Piezas, 3 Canales, Mango Recto, Juego de Contracalibre Piloto Intercambiable - Acabado Brillante, Acero de Alta Velocidad
Artículo MI #11732560
No. Fabricante 08794844
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
39 Piezas, 3 Canales, Mango Recto, Juego de Contracalibre Piloto Intercambiable - Acabado Brillante, Acero de Alta Velocidad
Artículo MI #11732560
No. Fabricante 08794844
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Estándar

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Número de piezas
    39
  • Tipo de mango
    Recto
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Madera
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Caso

Descripción general

Descripción del fabricante
08794844 08794844 JUEGO, 1/4-1 PULG. C/PILOTO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.