Motion
08815565
7/8" Diam, Mango de 3/4", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 5-3/8" OAL, Mango de 3-7/8" OAL, Acabado brillante, Cobalto
Artículo MI #11732594
No. Fabricante 08815565
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/8" Diam, Mango de 3/4", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 5-3/8" OAL, Mango de 3-7/8" OAL, Acabado brillante, Cobalto
Artículo MI #11732594
No. Fabricante 08815565
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    5-3/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    3-7/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Cobalto
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08815565 08815565 7/8 SER CORTO COBALTO 8
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good