Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del avellanador0.1550 pulg.
- Compatibilidad de tamaño de sujetador#2
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del piloto0.0850 pulg.
- Diámetro del mango0.1875 pulg.
- Piloto estándar o sobredimensionadoEstándar
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Material de avellanadoAcero de alta velocidad
- Dirección de corteAdelante
- Tipo de sujetadorTornillo de cabeza de llenado
- Número de canales2
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos