Motion
08962615
1/4-28 UNF 2 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado brillante de canales, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2-1/2" OAL, H11
Artículo MI #11732756
No. Fabricante 08962615
Precio8.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-28 UNF 2 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado brillante de canales, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 2-1/2" OAL, H11
Artículo MI #11732756
No. Fabricante 08962615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Importe sobredimensionado
    0.0050 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    Sí
  • Tamaño de la rosca
    M1.6x0,35 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H11
  • Rosca estándar
    UNF
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
08962615 08962615 1/4-28 2FL +.005 HSS O
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .