Motion
09772765
Clavija de acero aleado de gran tamaño con longitud de pasador de 1/4" de diámetro x 3/4" - Dureza C 50-58 , resistencia a la rotura de 12,800 lb, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11734617
No. Fabricante 09772765
Precio1.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija de acero aleado de gran tamaño con longitud de pasador de 1/4" de diámetro x 3/4" - Dureza C 50-58 , resistencia a la rotura de 12,800 lb, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11734617
No. Fabricante 09772765

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    12800.00
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Longitud del pasador
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0010 pulg.
  • Tipo de extremo
    1 biselado y 1 redondeado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Dureza
    C 50-58
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Extragrande

Descripción general

Descripción del fabricante
09772765 09772765 1/4 X 3/4 +.001 SOBRESI
  • Los tipos sobredimensionados son 0.001 pulgadas más grandes que los pasadores estándar
  • Son ideales para sujetar en orificios fuera de ronda o materiales más blandos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron