Motion
09772898
Clavija de acero aleado de gran tamaño con longitud de pasador de 3/8" de diámetro x 3" - Dureza C 50-58 , resistencia a la rotura de 28,700 lb, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11734630
No. Fabricante 09772898
Precio3.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija de acero aleado de gran tamaño con longitud de pasador de 3/8" de diámetro x 3" - Dureza C 50-58 , resistencia a la rotura de 28,700 lb, 1 extremo biselado y 1 redondeado
Artículo MI #11734630
No. Fabricante 09772898

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    28700.00
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Longitud del pasador
    3 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0010 pulg.
  • Tipo de extremo
    1 biselado y 1 redondeado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Dureza
    C 50-58
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Extragrande

Descripción general

Descripción del fabricante
09772898 09772898 3/8 X 3 +.001 SOBREdimensionAMIENTO
  • Los tipos sobredimensionados son 0.001 pulgadas más grandes que los pasadores estándar
  • Son ideales para sujetar en orificios fuera de ronda o materiales más blandos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good