Especificaciones
Dimensions
- Fuerza de ruptura51000.00
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Longitud del pasador1-1/2 pulg.
Details
- Tolerancia del diámetro0.0010 pulg.
- Tipo de extremo1 biselado y 1 redondeado
- Sujetador estándarASME B18.8.2
- DurezaC 50-58
- MaterialAcero de aleación
- Tipos de productosExtragrande
Descripción general
Descripción del fabricante
09772922 09772922 1/2 X 1-1/2 +.001 MÁS DE
- Los tipos sobredimensionados son 0.001 pulgadas más grandes que los pasadores estándar
- Son ideales para sujetar en orificios fuera de ronda o materiales más blandos.