Motion
09888710
M4x0.70mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 45mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero grado 8.8 , Acabado chapado en zinc, 7mm Hex
Artículo MI #11734799
No. Fabricante 09888710
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 45mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero grado 8.8 , Acabado chapado en zinc, 7mm Hex
Artículo MI #11734799
No. Fabricante 09888710

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in7.00 mm
  • Longitud
    45.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM4x0.70 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 931; ISO 4014
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
09888710 09888710 DIN 931 M4X45 ZN CL 8.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.