Motion
09891177
M24x3.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 140mm de longitud bajo la cabeza;parcialmente roscado, acero de grado 10.9 , sin recubrimiento, 36mm hex
Artículo MI #11734964
No. Fabricante 09891177
Precio15.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M24x3.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 140mm de longitud bajo la cabeza;parcialmente roscado, acero de grado 10.9 , sin recubrimiento, 36mm hex
Artículo MI #11734964
No. Fabricante 09891177

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in36.00 mm
  • Longitud
    140.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM24x3.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 931; ISO 4014
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
09891177 09891177 DIN 931 M24X140 PL STL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good