Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonalin19.00 mm
- Longitud35.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM12x1.75 mm
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 933; ISO 4017
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 10.9
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
09891482 09891482 DIN 933 M12X35 PL STL
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.