Value Collection 31954837
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -60 a 200°F El poliuretano ofrece una excelente resistencia al desgarro y la abrasión. Es una opción ideal para su uso en aplicaciones de presión hidráulica y donde hay altas presiones y abrasión. El poliuretano proporciona resistencia a altas presiones, abrasión, ozono, fluidos de petróleo y disolventes, con la excepción de las cetonas. No debe utilizarse con ácidos, álcalis, líquidos de frenos y agua caliente.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.