Motion
31956196
Junta tórica - 1.3750 pulg. - 1-3/8 pulg. de D.I., 1.5630 pulg. - 1-9/16 pulg. de D.E., material Buna-N
Artículo MI #11735534
No. Fabricante 31956196
Precio24.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica - 1.3750 pulg. - 1-3/8 pulg. de D.I., 1.5630 pulg. - 1-9/16 pulg. de D.E., material Buna-N
Artículo MI #11735534
No. Fabricante 31956196

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.3750 pulg. - 1-3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5630 pulg. - 1-9/16 pulg.
  • Grosor
    3/32 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Quattro
  • Número de tablero
    126
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31956196 31956196 AS568A BUNA 126 PK/25
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
  • Las formas de sección transversal Quattro son de cuatro lóbulos y presentan una geometría con el doble de superficies de sellado en comparación con las juntas tóricas estándar. El anillo está diseñado para no ser capaz de girar y doblar cuando la pieza se mueve ya que la sección transversal no es redonda. Pueden funcionar a presiones más bajas que una junta tórica estándar, lo que aumenta la vida útil del sello.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo