Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.7500 pulg. - 1-3/4 pulg.
- Exterior Diámetro2.1250 pulg. - 2-1/8 pulg.
- Grosor3/16 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero327
- Costa del durómetro65 - 75
- Dureza70
- MaterialSilicona encapsulada en PTFE
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- La silicona encapsulada PTFE es un revestimiento de la FDA que permite una mayor resistencia química y a la fricción. Ayuda a proteger contra las condiciones de calor seco y es excelente para su uso en aplicaciones de sellado estático. El revestimiento de PTFE se volverá permeable a los productos químicos con el tiempo, lo que permite que la silicona se desgaste.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.