Motion
31957590
1/16" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70 - 80, 0 a 500°F Kalrez® es un perfluoroelastómero similar al PTFE y tiene una alta resistencia a productos químicos, disolventes y plasmas. También mantiene la fuerza de sellado a altas temperaturas para reducir las fugas.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735674
No. Fabricante 31957590
Precio189.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/16" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70 - 80, 0 a 500°F Kalrez® es un perfluoroelastómero similar al PTFE y tiene una alta resistencia a productos químicos, disolventes y plasmas. También mantiene la fuerza de sellado a altas temperaturas para reducir las fugas.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735674
No. Fabricante 31957590

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio189.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.2190 pulg. - 7/32 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.3440 pulg. - 11/32 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    009
  • Costa del durómetro
    70 - 80
  • Material
    Kalrez
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31957590 31957590 AS568A DASH 009 KALREZ
  • Kalrez® es un perfluoroelastómero similar al PTFE y tiene una alta resistencia a productos químicos, disolventes y plasmas. También mantiene la fuerza de sellado a altas temperaturas para reducir las fugas.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron