Motion
31957616
1/16" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70 - 80, 0 a 500°F Kalrez® es un perfluoroelastómero similar al PTFE y tiene una alta resistencia a productos químicos, disolventes y plasmas. También mantiene la fuerza de sellado a altas temperaturas para reducir las fugas.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735676
No. Fabricante 31957616
Precio190.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/16" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70 - 80, 0 a 500°F Kalrez® es un perfluoroelastómero similar al PTFE y tiene una alta resistencia a productos químicos, disolventes y plasmas. También mantiene la fuerza de sellado a altas temperaturas para reducir las fugas.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735676
No. Fabricante 31957616

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio190.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.3130 pulg. - 5/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.4380 pulg. - 7/16 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    011
  • Costa del durómetro
    70 - 80
  • Material
    Kalrez
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31957616 31957616 AS568A DASH 011 KALREZ
  • Kalrez® es un perfluoroelastómero similar al PTFE y tiene una alta resistencia a productos químicos, disolventes y plasmas. También mantiene la fuerza de sellado a altas temperaturas para reducir las fugas.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron