Value Collection 31957806
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70 - 80, 0 a 500°F Kalrez® es un perfluoroelastómero similar al PTFE y tiene una alta resistencia a productos químicos, disolventes y plasmas. También mantiene la fuerza de sellado a altas temperaturas para reducir las fugas.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.