Motion
31958895
Junta tórica - 6.00 mm D.I., 10.00 mm D.E., 75, Material Viton
Artículo MI #11735803
No. Fabricante 31958895
Precio40.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica - 6.00 mm D.I., 10.00 mm D.E., 75, Material Viton
Artículo MI #11735803
No. Fabricante 31958895

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio40.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    6.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    10.00 mm
  • Grosor
    2.00 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Costa del durómetro
    70 - 80
  • Dureza
    75
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31958895 31958895 2MM W X 6MM ID PK/25 M
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
  • Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.