Motion
40208449
1-1/4" Diámetro de hombro x 5" Longitud de hombro, 7/8-9 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 4140 Acero de aleación, sin recubrimiento, 3/4" Altura de la cabeza x 1-3/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11739638
No. Fabricante 40208449
Precio187.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4" Diámetro de hombro x 5" Longitud de hombro, 7/8-9 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 4140 Acero de aleación, sin recubrimiento, 3/4" Altura de la cabeza x 1-3/4" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11739638
No. Fabricante 40208449

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio187.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-3/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/4 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/64in
  • Diámetro del hombro
    12.70 mm
  • Longitud del hombro
    5 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE DE ALEACIÓN 40208449 40208449 1-1/4 X 5
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good