Motion
40630238
3/16" Diámetro x 5/8" Longitud del pasador 316 Pasador de acero inoxidable estándar - Acabado brillante, 2 Extremo biselado
Artículo MI #11739700
No. Fabricante 40630238
Precio1.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" Diámetro x 5/8" Longitud del pasador 316 Pasador de acero inoxidable estándar - Acabado brillante, 2 Extremo biselado
Artículo MI #11739700
No. Fabricante 40630238

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    3/16 pulg.
  • Longitud del pasador
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    2 biselado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Grado
    316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
40630238 40630238 3/16X5/8 316 DOWEL SS
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron