Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del pasador12.00 mm
Detalles
- Tipo de extremo1 Roscado
- Sujetador estándarDIN 7 EN ISO 2338
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Grado316
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosDesmontaje estándar
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
- Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.