Motion
42183475
"16,000 OPM, consumo de aire de 4 CFM, presión de aire de 90 psi, almohadilla redonda para lijadora orbital Palm Air, 1/4 NPT entrada"
Artículo MI #11740861
No. Fabricante 42183475
Precio36.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
"16,000 OPM, consumo de aire de 4 CFM, presión de aire de 90 psi, almohadilla redonda para lijadora orbital Palm Air, 1/4 NPT entrada"
Artículo MI #11740861
No. Fabricante 42183475

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio36.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Tamaño de la almohadilla
    3 pulg.; 4-1/2 pulg.; 5-1/2 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    4.00 cfm
  • Presión del aire
    6.21 bar
  • Forma de la almohadilla
    Ronda
  • Orbitación aleatoria
    Orbitación aleatoria
  • Estilo lijadora
    Palma
  • Velocidad
    16000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
SAN DE ALTA VELOCIDAD PNEU 42183475 42183475 5"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron