Motion
43402478
50', 14/3 Calibre/Conductores, Cable de extensión para exteriores amarillo/negro 1 Receptáculo, 15 A, UL SJTW, NEMA 5-15P
Artículo MI #11741188
No. Fabricante 43402478
Precio141.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
50', 14/3 Calibre/Conductores, Cable de extensión para exteriores amarillo/negro 1 Receptáculo, 15 A, UL SJTW, NEMA 5-15P
Artículo MI #11741188
No. Fabricante 43402478

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio141.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50 pies

Detalles

  • Amperaje
    15
  • Color del cable
    Amarillo/negro
  • Tipo de cable
    Cable de extensión
  • Configuración de receptáculo Nema
    5-15P
  • Número de receptáculos
    1
  • Código PSC
    6145
  • Entorno recomendado
    Exterior
  • Estándares cumplidos
    Especificaciones de OSHA, UL Listed
  • Designación de cables UL
    SJTW
  • Número de conductores del calibre del cable
    14/3

Descripción general

Descripción del fabricante
43402478 43402478 14/3 X 50' EXT. AMARILLO/BLK
  • La clasificación SJTW UL se refiere a un cable termoplástico de servicio medio estándar
  • Resistente al agua y a la intemperie
  • Clasificación de 300 VCA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron