Motion
43762525
Junta tórica: 2.2250 pulg. - 2-1/4 pulg. de D.I., 2.6250 pulg. - 2-5/8 pulg. de D.E., material EPR
Artículo MI #11741772
No. Fabricante 43762525
Precio27.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica: 2.2250 pulg. - 2-1/4 pulg. de D.I., 2.6250 pulg. - 2-5/8 pulg. de D.E., material EPR
Artículo MI #11741772
No. Fabricante 43762525

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.2250 pulg. - 2-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6250 pulg. - 2-5/8 pulg.
  • Grosor
    0.2100 pulg. - 3/16 pulg. - 5.33 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aprobado por la FDA, NSF 61
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    331
  • Costa del durómetro
    70
  • Material
    EPR
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
43762525 43762525 568-331 10/PK EPR DURO
  • EPR es un copolímero de etileno-propileno que ofrece una excelente resistencia a los fluidos utilizados en sistemas hidráulicos de aeronaves comerciales. También se recomiendan para agua caliente, vapor y fluidos hidráulicos de tipo éster de fosfato. No se recomienda para fluidos petrolíferos o lubricantes de diques.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.