Motion
48617849
M12x1.75mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 120mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Grado 18-8 y acero inoxidable Austenitic A2 , 19mm Hex
Artículo MI #11742974
No. Fabricante 48617849
Precio9.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 120mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Grado 18-8 y acero inoxidable Austenitic A2 , 19mm Hex
Artículo MI #11742974
No. Fabricante 48617849

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in19.00 mm
  • Longitud
    120.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM12x1.75 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 931; DIN 933
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
48617849 48617849 M12 X 120 T CORTA MÉTRICA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.