Motion
61231940
M18x2.50 Tuerca hexagonal derecha de acero inoxidable grueso métrico;27mm sobre superficies planas, 9mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11745862
No. Fabricante 61231940
Price$17.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18x2.50 Tuerca hexagonal derecha de acero inoxidable grueso métrico;27mm sobre superficies planas, 9mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11745862
No. Fabricante 61231940

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$17.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    9.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18x2.50
  • Anchura a través de planos
    27.00 pulg.

Details

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 439B
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
61231940 61231940 M18X2.50 A2 18-8 SS HE
  • La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo